作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ9 1100
材質ナイロン
質量(g)480
自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。
メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。
また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。
作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。
一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。
一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。
交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。
ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に
材質(本体)ナイロン
質量(g)860
作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。
国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。
(桜マーク付き)。
ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)570
材質(本体)ナイロン
関連キーワード