2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番352-9932 厚さ(mm)58 質量(g)525 ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック 質量(g)600 タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
7,498 税込8,248
当日出荷