4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプダブル
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷