墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」谷沢製作所12日以内出荷
専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデルこの商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。
用途軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。仕様【作業ベルト】軽量バックルその他肩パッド・腰パッド付き付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1860最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ