丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165
材質ABS樹脂
質量(g)375
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
簡単に取り外しができますので、洗濯・交換してお使いください
新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
質量(g)445
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔有り
名入れ可
紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください
材質ビニール
質量(g)30(1組)
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)289×216×155
質量(g)450
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
名入れ可
仕様ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー9号、あごひも ワンタッチバックルT-16付
トラスコ品番331-1601
適合機種148-EZ2-W、148-EZ2-Y、148-EZ2-B、DPM-148W
質量(g)120
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
材質(帽体)ABS、(ひさし)PC
仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)465
内装J型
名入れ可
使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
質量(g)365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×226×153
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番418-5234
質量(g)615
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163
可視光線透過率(%)(シールド)90.5
バイザーグレー(透明)
シールド透明
名入れ可
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!
ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
幅(mm)218
高さ(mm)151
長さ(mm)278
質量(g)365
仕様樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
材質帽体:ABS樹脂
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)283×220×152
質量(g)445
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110
色ブラック
質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ヘルメットのヘッドバンドに簡単に装着でき、汗を吸収し爽快感を高めます。
クッション性、通気性があり、繰り返しの使用も可能です。
トラスコ品番399-3931
材質ポリエステル
色ブルー
質量(g)30
幅×長さ(mm)110×270
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を99.9%カットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返し使用できます。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
用途熱中症対策。
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
材質ABS
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)430
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
関連キーワード