視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
質量(g)365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×226×153
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
視野の広いベーシックタイプです。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番418-5196
長さ(mm)263
幅(mm)226
高さ(mm)153
質量(g)365
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0098
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)263×225×155
質量(g)420
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
名入れ可
こんなお得な商品も!
ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
視野の広いベーシックタイプです。
衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様ワンタッチバックルあごひも付
長さ(mm)263
幅(mm)226
高さ(mm)153
質量(g)340
名入れ可
丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165
材質ABS樹脂
質量(g)375
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。
前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと
同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。
新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで
かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。
「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。
MPタイプのABS製。
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
材質ABS
仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)385
内装J型
名入れ可
使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
仕様ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー9号、あごひも ワンタッチバックルT-16付
トラスコ品番331-1601
適合機種148-EZ2-W、148-EZ2-Y、148-EZ2-B、DPM-148W
質量(g)120
新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)283×220×152
質量(g)445
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
質量(g)445
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔有り
名入れ可
関連キーワード