2丁掛けの補助ランヤードとして使用
D環止め、フック掛け付
色ブラック
質量(g)500
タイプ胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用
不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ
D環止め、フック掛け付
色ブラック
質量(g)670
タイプ胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥22,940
税込¥25,234
当日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)1080
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
ショックアブソーバの種類第1種
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
小型で軽量設計のショックアブソーバ(衝撃吸収装置)とロック機能付き巻取器「SPEED LOCK」を採用
材質ストラップ:ポリエステル
色ブラック
サイズF
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250
種類巻取式
最大使用質量(kg)130
ランヤード2丁掛け
1本
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト無し
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1640
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
ランヤードタイプ1
1本
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト軽量バックル
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1900
種類伸縮式
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト付き
ランヤード2丁掛け
1本
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー
質量(g)(本体+ランヤード)1960
種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1本
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー
質量(g)(本体+ランヤード)2260
種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付
ベルト作業:軽量バックル
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)130
背タイプY型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1本
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー
質量(g)(本体+ランヤード)2260
種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付
ベルト作業:軽量バックル
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1本
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード) 1800
タイプ作業ベルト:無し
種類巻取式
ベルト色ブラック
最大使用荷重(kg)130
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
1本
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用
不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ
D環止め、フック掛け付
色ブラック
質量(g)600
タイプ胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)1100
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用
D環止め、フック掛け付
色ブラック
質量(g)430
タイプ胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
特価
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類巻取式/ロープ式
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1170
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
色ブルー
質量(g)1950
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1170
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
質量(g)700
種類巻取式
最大使用質量(kg)130
ランヤード1丁掛け
1本
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)
種類巻取式/ロープ式
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1170
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
関連キーワード