巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
トラスコ品番576-5101
色イエロー
質量(g)1180
種類胴ベルト型/巻き取り式
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:50×1130
フック口開き(mm)50
バックルワンタッチ
ランヤード(長さ)(mm)1660
最大使用質量(kg)100
ランヤード(幅)(mm)17
ランヤード1丁掛け
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
バックルワンタッチ、フック軽量型
色イエロー
質量(g)1170
種類巻取式
バックルワンタッチ
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1130
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
質量(g)930
種類巻取式
バックルワンタッチ
落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト長さ(mm)1130
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)85
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
色ブルー
質量(g)1560
タイプ胴ベルト型用
ベルト長さ(mm)1130
ランヤード(長さ)(mm)1150
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)85
ロープ仕様巻取式
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード