カテゴリ

  • 安全保護具(98)
  • 家電(8)
  • 安全用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • モノタロウ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(678)
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • SMC(128)
  • Merck(メルクミリポア)(123)
  • 扶桑精機(100)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • SIEMENS(90)
  • 工進(74)
  • ホンダ(73)
  • STMicro(57)
  • シグマアルドリッチ(56)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(54)
  • New-Era(ニューエラー)(52)
  • RS PRO(51)
  • SUS(エスユーエス)(44)
  • D'Addario(41)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(36)
  • Lumberg Automation(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-5」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス用ポーチST#5812 谷沢製作所フルハーネス用ポーチST#5812谷沢製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー材質ポリエステル(ポーチ)質量(g)(バックル等を含む)1289内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180収納可能質量(kg)1
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】谷沢製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
墜落時足掛け補助具 谷沢製作所墜落時足掛け補助具谷沢製作所
2,798税込3,078
1組
翌々日出荷
墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保します。
質量(g)約120(2個1組)タイプフルハーネス用オプション
休止フック掛け デュアルホルダー 谷沢製作所休止フック掛け デュアルホルダー谷沢製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。
質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」谷沢製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用)谷沢製作所
999税込1,099
1組
翌々日出荷
作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)谷沢製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)710タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
フック掛け-P 谷沢製作所フック掛け-P谷沢製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
作業ベルトに取り付けてご使用いただけます。ワンタッチで取り付け可能なクリップ式
材質ナイロン樹脂質量(g)8/個タイプフルハーネス用オプション
エンドクリップ(フルハーネス用) 谷沢製作所エンドクリップ(フルハーネス用)谷沢製作所
799税込879
1組
翌々日出荷
サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能
質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
肩パッドf(フルハーネス用) 谷沢製作所肩パッドf(フルハーネス用)谷沢製作所
3,698税込4,068
1組
翌々日出荷
フルハーネス着用時の肩への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)約100(2個)タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×270×25
フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)谷沢製作所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)675~1640トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
バックガードf(フルハーネス用) 谷沢製作所バックガードf(フルハーネス用)谷沢製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
フルハーネス着用時、D環やコネクタに髪の毛や安全ネットが絡むのを防ぎます。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)45タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)142×335×10 / (使用時)142×204×20
ハーネス用サポートベルト 谷沢製作所ハーネス用サポートベルト谷沢製作所
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
高いクッション性で腰への圧迫感を軽減します。面ファスナーで簡単取り付け
質量(g)320タイプフルハーネス用オプション
工具ホルダー ST593-2 谷沢製作所工具ホルダー ST593-2谷沢製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ヘルメットと使用する工具ホルダーです。
トラスコ品番682-1355材質カールコード:PVC
バックストラップ(フルハーネス用) 谷沢製作所バックストラップ(フルハーネス用)谷沢製作所
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
背中の形状がX型のハーネスを作業ベルトなしで使う時に取り付け背中の開きを軽減します。
質量(g)14タイプフルハーネス用オプション
サポートベルトf(フルハーネス用) 谷沢製作所サポートベルトf(フルハーネス用)谷沢製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
フルハーネス着用時の腰への負担を軽減します。消臭・調湿効果のある「シリカクリン(R)」を各パッドの体にあたる部分に採用パッド部分はあたりがやわらかなメッシュ素材
材質ポリエステル・ポリウレタン・シリカゲル質量(g)300寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)120×660×30
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」谷沢製作所
22,980税込25,278
1本
当日出荷
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1350最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ハーネス用反射帯 谷沢製作所ハーネス用反射帯谷沢製作所
3,698税込4,068
1組
翌々日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。
材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
工具ホルダー ST593-M2 谷沢製作所工具ホルダー ST593-M2谷沢製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ヘルメットと使用する工具ホルダーです。
トラスコ品番682-1354材質カールコード:PVC
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1080タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種
フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用谷沢製作所
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋) 谷沢製作所タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)谷沢製作所
4,198税込4,618
1袋
翌々日出荷
墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。
タイプフルハーネス用オプション
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用 谷沢製作所フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用谷沢製作所
22,940税込25,234
1本
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
工具ホルダー ST593-MD2 谷沢製作所工具ホルダー ST593-MD2谷沢製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ヘルメットと使用する工具ホルダーです。
トラスコ品番682-1357材質カールコード:PVC
リトラクタ式墜落防止器具(セルフロック) 谷沢製作所リトラクタ式墜落防止器具(セルフロック)谷沢製作所
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
ワイヤーロープは人が歩く動きに合わせて引き出すことが可能です。限界速度を超えると瞬時にロック、落下事故を防止します。自動ロック機能、自動緊張機能、巻取機能付き
用途リトラクタ式墜落防止器具質量(kg)6.5
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷
超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 1丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付谷沢製作所
34,980税込38,478
1本
当日出荷
軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 2丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290ブルー最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット谷沢製作所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1組
欠品中
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックルショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型谷沢製作所
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
サイズフリー質量(g)710種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの作業ベルトなしタイプ。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:無し付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)650使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」谷沢製作所
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#572Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途作業ベルトは付属していない商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。仕様【作業ベルト】なし形状【背中】X型、【腿ベルト】V型質量(g)980最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】谷沢製作所
42,980税込47,278
1本
当日出荷
タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所フルハーネス用ランヤード(タイプ1)谷沢製作所
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)690タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中X型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中X型 腿水平型谷沢製作所
41,980税込46,178
1本
8日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 軽量バックル付き作業ベルト付属
サイズフリー質量(g)1010種類フルハーネスベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣) 谷沢製作所膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)谷沢製作所
33,980税込37,378
1着
11日以内出荷
ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品
材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)750色(本体)レッド浮力(kg)15~
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】谷沢製作所
57,980税込63,778
1本
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#572Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途軽量バックル作業ベルトが付属された商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。仕様【作業ベルト】軽量バックル形状【背中】X型、【腿ベルト】V型質量(g)1240最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
32,980税込36,278
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:軽量バックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)950使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
8st-51特集