高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
プロトコルUSB3Vision
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%
規格CE、FCC
同期方式内部同期
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
電源(V)DC12/PoE
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。
また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。
国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。
垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
撮像素子CMOSイメージセンサ
プロトコルCameraLinkVer1.2
走査方式プログレッシブ
映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
高速フレームレート
Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
GigE Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約59
種類カメラ本体
消費電力(W)PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を含まず)
撮像素子CMOS イメージセンサ
カラーモードカラー
本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
仕様レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統
寸法(mm)表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V)
解像度800(H)×480(V)ドット
記録メディアSDHC(4GB) ~ SDXC(256GB)
表示デバイス7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュール
タッチパネル方式投影型静電容量方式
バックライトLED (白色)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
高速フレームレート
USB3.0 インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起物を含まず)
レンズマウントCマウント
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.7
出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:1210(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX273
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:3
解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:1.5552[Mpix]
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
適合CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)
使用温度(℃)0~40(筐体表面温度:60℃以下)
インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)
モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転
同期方式内部同期/バス同期
画素数8M
フレームレートMono8:46fps
使用湿度(%RH)10~90(非結露)
走査方式プロブレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45
ゲインMANUAL:0~+36dB
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)2.74×2.74
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)
インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)
解像度2,448(H)×2,048(V)
モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転
同期方式内部同期/バス同期
画素数5M
フレームレートMono8:75fps
走査方式プロブレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45
ゲインMANUAL:0~+36dB
レンズマウントCマウント
電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)
画素サイズ(μm)2.74×2.74
e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色黒レベル:-25% ~ +25%
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)
規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2
消費電力(W)13.6以下
電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応
感度2350 lx(F5.6・1/125s)
ガラス部防塵ガラス
機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー
インターフェースCoaXPress 2.0
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)
解像度6144(H) x 6144(V)
モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転
同期方式内部同期
撮像素子CMOSイメージセンサ
露光調節Edge / Level / Bulk (255回)
カラーモード白黒
撮像画面サイズ4/3型
画素数3775万画素
色調入力12bit/出力12bit
トリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ
最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)
フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)
使用湿度(%RH)10~90 (非結露)
走査方式プログレッシブ
アスペクト比1:1
ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB
トリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs
レンズマウントマウントレス (Φ50 H7)
映像出力Mono12/Mono10/Mono8
撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)2.5×2.5
露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
翌々日出荷
高速フレームレート
Camera Linkインターフェース (電源供給型)
Camera Link(R)およびPoCL(R)に準拠
GenICam(R) / GenCP準拠
スケーラブル機能
全画素読み出し
グローバル電子シャッタ
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約33
消費電力(W)2.2以下(PoCL)
有効画素数2448(H) × 2048(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×26.5(突起物を含まず)
撮像素子CMOS イメージセンサ
質量(g)約85
電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)
規格CE、FCC
消費電力(W)3.6以下
精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)
撮像素子CMOS イメージセンサ
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
アスペクト比1:1
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs
ビデオフォーマットMono 8bit
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)
画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
色カラー
質量(g)32
規格USB 5Gbps 標準
消費電力(W)ケーブル給電:2.7
出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:4200(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)
センサーIMX226
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
照度(Lx)最低被写体:13
解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90
撮像素子RS-CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:12[Mpix]、12M
光学方式光学サイズ:1/1.7型
対角(mm)9.25
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)
画素サイズ(μm)1.85×1.85
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色黒レベル:-25% ~ +25%
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)
規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2
電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応
機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー
インターフェースCoaXPress 2.0
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)
解像度8192(H) x 8192(V)
モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転
同期方式内部同期
撮像素子CMOSイメージセンサ
露光調節Edge / Level / Bulk (255回)
撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)
画素数6711万画素
色調入力12bit/出力12bit
トリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ
使用湿度(%RH)10~90 (非結露)
走査方式プログレッシブ
アスペクト比1:1
ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB
トリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs
レンズマウントマウントレス (Φ50 H7)
撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)2.5×2.5
露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
TELIオリジナル新開発IPコア搭載
高速フレームレート
グローバル電子シャッタ
高品質、高信頼性の生産設備による調整
USB3.1 Gen1 (USB3.0) インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
IIDC2準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
カラープロセス内蔵(DDU1207MCG/DDU1207MCF)
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約90
消費電力(W)5.3
有効画素数4000(H) × 4000(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(突起物を含まず)
撮像素子CMOS イメージセンサ
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
質量(g)34
規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準
出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数20M
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.6
出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:2600(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX287
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:2
解像度最大出力:720×540(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)6.90×6.90
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
撮像素子CMOSイメージセンサ
周辺機器(オプション)
適合カメラEX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
適合カメラEX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。
また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
質量(g)約44
種類カメラ本体
規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2
出力【リベル】5V CMOS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)
保証期間3年
極性正/負両極性切換
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーモードモノクロ
入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0V
プロトコルCameraLinkVer1.2
パルス幅(μs)最小50(入力時)
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
ゲイン0~+24dB
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
ビデオフォーマットMono:8/10/12bit
レンズマウントCマウント
映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
種類カメラ本体
電源(V)DC12/PoE
カラーモードカラー
レンズマウントCマウント
超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
ガラス部防塵ガラス
有効画素数4096(H)×3000(V)
撮像素子CMOSイメージセンサ
プロトコルUSB3Vision
走査方式プログレッシブ
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)(1.1型相当)
画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
1台
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:バナナ プラグ シリーズ:- 種別:プラグ コンタクト 終端:ソルダーレス 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:レッド
アズワン品番65-1449-12
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:バナナ ジャック シリーズ:- 種別:ジャック コンタクト 終端:はんだ 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:スズ コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブルー
アズワン品番65-1449-82
1個
¥529
税込¥582
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:バナナ プラグ シリーズ:- 種別:プラグ コンタクト 終端:ソルダーレス 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック
アズワン品番65-1449-13
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっています。
規格CE、FCC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)
シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ
プロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs
映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0~24dB(出荷設定0dB))
質量(g)約90
電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)
規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2
消費電力(W)4.5以下
精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)
撮像素子CMOSイメージセンサ
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
アスペクト比4:3
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
ビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)
画素サイズ(μm)3.45×3.45
本DUシリーズは、USB3.0規格を採用した高品質の一体型カメラです。
カラーモデルは機種名末尾に[C]が付きます。
映像出力・カメラ制御にUSB3.0インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっております。
仕様【ガラス/フィルター】 防塵ガラス、【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB)
質量(g)約90
電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)
規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2
消費電力(W)4以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)
シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ
撮像素子CMOS イメージセンサ
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
アスペクト比4:3
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
ビデオフォーマットMono 12bit/10bit/8bit
映像出力USB3.0 (SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)
被写体照度標準:860 Lx, F5.6, 1/32 s、最低:2 Lx, F1.4 (ゲイン:+24dB, 約50%映像出力)
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
¥489,800
税込¥538,780
11日以内出荷
本BUシリーズは、USB3.0規格を採用した一体型カメラです。映像出力・カメラ制御にUSB3.0インタフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
寸法(mm)撮像面積:7.53 (H) × 5.64 (V) (1/1.7型相当)
有効画素数4000(H) × 3000(V)
撮像素子CMOS イメージセンサ
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
アズワン品番63-6340-53
プロトコルUSB3 Vision
走査方式プログレッシブ
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
電子シャッタ方式ノーマルシャッタ: ローリングシャッタ方式
画素サイズ(μm)1.85× 1.85 (正方画素)
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
質量(g)約85
種類カメラ本体
電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)
規格CE、FCC
消費電力(W)3.6以下
精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°
センサータイプ1.1型相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)
撮像素子CMOS イメージセンサ
ホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
カラーモードカラー
画素数2560(H)×2560(V)
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
フレームスピード(fps)(最大)55
アスペクト比1:1
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs
ビデオフォーマットBayer 8bit
レンズマウントCマウント
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)
IRカットフィルタ無
画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
¥345,900
税込¥380,490
25日以内出荷
関連キーワード