3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。 CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。 また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
質量(g)約44 種類カメラ本体 規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 出力【リベル】5V CMOS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く) 保証期間3年 極性正/負両極性切換 撮像素子CMOSイメージセンサ カラーモードモノクロ 入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0V プロトコルCameraLinkVer1.2 パルス幅(μs)最小50(入力時) 走査方式プログレッシブ ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン0~+24dB トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマットMono:8/10/12bit レンズマウントCマウント 映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝テリーCoaX EXシリーズ
e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25% 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下) 規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応 機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェースCoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず) 解像度8192(H) x 8192(V) モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式内部同期 撮像素子CMOSイメージセンサ 露光調節Edge / Level / Bulk (255回) 撮像画面サイズ1.8型 (APS-C) 画素数6711万画素 色調入力12bit/出力12bit トリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 使用湿度(%RH)10~90 (非結露) 走査方式プログレッシブ アスペクト比1:1 ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB トリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウントマウントレス (Φ50 H7) 撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 画素サイズ(μm)2.5×2.5 露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝テリーCoaX EXシリーズ
e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25% 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下) 規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 消費電力(W)13.6以下 電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応 感度2350 lx(F5.6・1/125s) ガラス部防塵ガラス 機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェースCoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず) 解像度6144(H) x 6144(V) モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式内部同期 撮像素子CMOSイメージセンサ 露光調節Edge / Level / Bulk (255回) カラーモード白黒 撮像画面サイズ4/3型 画素数3775万画素 色調入力12bit/出力12bit トリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%) フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit) 使用湿度(%RH)10~90 (非結露) 走査方式プログレッシブ アスペクト比1:1 ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB トリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウントマウントレス (Φ50 H7) 映像出力Mono12/Mono10/Mono8 撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 画素サイズ(μm)2.5×2.5 露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード) デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
1個
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 無極性