1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝テリーモニタレコーダ
本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
仕様レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統 寸法(mm)表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V) 解像度800(H)×480(V)ドット 記録メディアSDHC(4GB) ~ SDXC(256GB) 表示デバイス7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュール タッチパネル方式投影型静電容量方式 バックライトLED (白色)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

関連カテゴリ