高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%
規格CE、FCC
同期方式内部同期
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
プロトコルUSB3Vision
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.6
出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:2600(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX287
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:2
解像度最大出力:720×540(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)6.90×6.90
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.7
出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:1210(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX273
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:3
解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:1.5552[Mpix]
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)3.45×3.45
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
色カラー
質量(g)32
規格USB 5Gbps 標準
消費電力(W)ケーブル給電:2.7
出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:4200(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)
センサーIMX226
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
照度(Lx)最低被写体:13
解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90
撮像素子RS-CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8
画素数出力:12[Mpix]、12M
光学方式光学サイズ:1/1.7型
対角(mm)9.25
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)
画素サイズ(μm)1.85×1.85
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90
質量(g)34
規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準
出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数20M
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。
また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
質量(g)約44
種類カメラ本体
規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2
出力【リベル】5V CMOS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)
保証期間3年
極性正/負両極性切換
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーモードモノクロ
入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0V
プロトコルCameraLinkVer1.2
パルス幅(μs)最小50(入力時)
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
ゲイン0~+24dB
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
ビデオフォーマットMono:8/10/12bit
レンズマウントCマウント
映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
本BUシリーズは、USB3.0規格を採用した一体型カメラです。映像出力・カメラ制御にUSB3.0インタフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
寸法(mm)撮像面積:7.53 (H) × 5.64 (V) (1/1.7型相当)
有効画素数4000(H) × 3000(V)
撮像素子CMOS イメージセンサ
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
アズワン品番63-6340-53
プロトコルUSB3 Vision
走査方式プログレッシブ
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
電子シャッタ方式ノーマルシャッタ: ローリングシャッタ方式
画素サイズ(μm)1.85× 1.85 (正方画素)
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。
また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。
国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。
垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
撮像素子CMOSイメージセンサ
プロトコルCameraLinkVer1.2
走査方式プログレッシブ
映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
関連キーワード