7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
1個ほか
127,900 税込140,690
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高速フレームレート Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型) GigE Vision(R)準拠 GenICam(R)準拠 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約59 種類カメラ本体 消費電力(W)PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ カラーモードカラー
1台
53,200 税込58,520
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。
撮像素子CMOSイメージセンサ
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
撮像素子CMOSイメージセンサ カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター プロトコルUSB3Vision 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
1個ほか
53,200 税込58,520
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)約85 種類カメラ本体 電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格CE、FCC 消費電力(W)3.6以下 精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° センサータイプ1.1型相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子CMOS イメージセンサ ホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモードカラー 画素数2560(H)×2560(V) プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ フレームスピード(fps)(最大)55 アスペクト比1:1 ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマットBayer 8bit レンズマウントCマウント 映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) IRカットフィルタ 画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
1個
345,900 税込380,490
25日以内出荷

東芝テリーCoaX EXシリーズ
e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25% 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下) 規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応 機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェースCoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず) 解像度8192(H) x 8192(V) モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式内部同期 撮像素子CMOSイメージセンサ 露光調節Edge / Level / Bulk (255回) 撮像画面サイズ1.8型 (APS-C) 画素数6711万画素 色調入力12bit/出力12bit トリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 使用湿度(%RH)10~90 (非結露) 走査方式プログレッシブ アスペクト比1:1 ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB トリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウントマウントレス (Φ50 H7) 撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V) 電子シャッタ方式グローバルシャッタ 画素サイズ(μm)2.5×2.5 露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)