軽くてかさばらす軽快な着心地です。
背中のゴムの伸縮で着脱が楽にできます。
ウエストのヒモは二重巻きでしっかり装着できます。
吸水性に優れ、年間を通して履けます。
履き口がゆるいため、むくんだ足でも締めつけがなく、疲労感を感じません。
仕様オールシーズン、すべり止め付
材質綿63%、アクリル26%、ナイロン10%、ポリウレタン1%
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別男女兼用
軽い素材なので体に負担がかからない、防水エプロンです。低温乾燥機もOKです。
柄数が多いので使い分けに便利です。
たたむと小さくなるため収納の場所を取りません。
洗濯後の乾きも早く、乾燥機の使用も可能です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。
手指や爪で身体を傷つけたりすることが心配な時に。
通気性のあるメッシュ生地とシンセテンホールビーズを使用しているので、ムレにくいです。
ただ引っ張るだけでは外すことができないプッシュホック仕様です。
サイズフリー
色ホワイト
材質側地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/ポリエチレン(シンセテンホールビーズ)
質量(g/個)約160
適合サイズ(cm)(手首周り)約14~22まで
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
簡単取り付け取り外しができる完全防水ボックスシーツ。
適度な伸縮性でぴったりフィットします。
マットレスの厚さは約17cmまで対応できます。
ベッドパッド、マットレスをすっぽり包む立体構造で作業性に優れています。
側面開口部(4ヶ所)よりエアーマットのホースが出せます。
ゴムが伸びてしまった場合の交換やゴムの長さ調整ができます。
用途ボックスタイプの防水シーツ。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、防水加工:有
色グリーン
混率(%)防水部分:ポリエステル100(鹿の子 ポリウレタン加工)/巻込布:ポリエステル100(鹿の子)
適合サイズ(cm)【マットレス】195×91(厚さは17cmまで)
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
仕様プッシュホック
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
シャンプー液が耳や目に入り込んだり、すすぎ湯で息が詰まったりするのを防ぎます。
伸縮性があり頭囲は約54cm~約60cmまでの方に広くご使用いただけます。
材質EVA樹脂
サイズ(cm)上下31、左右29
頭囲(cm)約54~60
二重巻のひもでしっかり装着します。体にまとわりつかない、しなやかな裏面ニット素材です。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。
仕様防カビ、防水
材質ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
患部の保護に適したソフトな弾力性。肌ざわりの良いパイル地を使用。
ソフトな弾力性で患部を保護する中空ポリエステルファイバーを中綿に使用し、表地には吸汗性が高く、肌ざわりの良いパイル地を使用しています。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK
材質表地/綿85%、ポリエステル15%(パイル)、裏地/ポリエステル65%、綿35%(ブロード)、中身/中空ポリエステルファイバー
厚さ(mm)約80
内径(Φmm)約100
外径(Φmm)約360
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
吸水性に優れ、年間を通して履けます。
履き口がゆるいため、むくんだ足でも締めつけがなく、疲労感を感じません。
仕様オールシーズン、すべり止めなし
材質綿63%、アクリル26%、ナイロン10%、ポリウレタン1%
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別男女兼用
通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
指先の通気をやさしく確保。
特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
色クリーム
混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ)
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
仕様乾燥機OK、布用
混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100
生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
1枚
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
着心地の良いメリヤス生地。縫い合わせを外側にしていますので床ずれを予防します。
ゆったり伸びるので着脱がしやすいです。
縫い合わせはすべて外側なので、肌にあたりません。
胸元がはだけない内側ボタン付です。
仕様大きめ23mmボタン、外縫い代、わき穴なし
混率(%)綿100
生地スムース
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別男女兼用
フィット感に優れたニット素材のため、パッド併用に最適です。
くしゃみやせき、力んだ時にわずかにモレる方向き。安心保水量まで外衣にしみ出しません。
用途ちょっとした尿モレ用のケアショーツ
仕様安心保水量25mL、DES、消臭、ゴム交換
混率(%)本体/綿92、ポリウレタン8
生地本体/ベア天竺、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)約100
寸法(mm)(足底側)約270×約200
質量(g)約285
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
着替えの御負担をより軽減する為に設計されました。
混率(%)綿50、ポリエステル50
仕様プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
ちょっとした尿モレ用のケアショーツ。旅行やお出かけの時も吸収部分をアップしているで安心な保水量50cc。パッド用ポケット付。洗濯による縮みや型くずれを防止するため最小限にポリエステルを使用。ソフトな吸水布を使用していますので、股部分のごわつきがありません。
色ピンク
仕様安心保水量50mL、DES、消臭、ゴム交換
混率(%)表/綿60、ポリエステル40
対象婦人用
生地表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(五層構造)
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
ゆったり長いロングタイプで広い範囲を汚れからカバーします。
防カビ加工によりいつも衛生的にご利用いただけます。
洗濯後の乾きも早く、取り扱いが簡単です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。
仕様防カビ
材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング)
サイズ(cm)110×80
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ