通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK
材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。
通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。
洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。
用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。
混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
用途車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約60
ムレを防止し、やさしく座位を安定させます。
背中をホールドし、車いすに合わせやすいジャバラ形状です。
円背の方の背骨のあたりを軽減する立体構造です。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%・ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身センター/ポリエステルファイバー、両サイド他/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)センター/約15~サイド/約80
寸法(mm)約420×約520
質量(g)約1080
ひも長(mm)約350
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)