カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
絞り込み
ブランド
- MAXIMA(マキシマ)
- モノタロウ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(228)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- ノーブランド(20)
- KITO(キトー)(18)
- 伸興電線(16)
- セフティー3(12)
- マーテック(12)
- 三友(8)
- NS(日進工具)(8)
- 日本マタイ(8)
- メトカル(8)
- AFAM(アファム)(7)
- ミルウォーキーツール(7)
- 武蔵ホルト(6)
- ファームガーデン(6)
- 山豊テグス(6)
- ナカバヤシ(5)
- ブランドをもっと見る
「mx-5」の検索結果
特価

ウォーター プルーフ グリース
MAXIMA(マキシマ)(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(454g)当日出荷耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SC-1シリコンディテイラー
MAXIMA(マキシマ)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個(355mL)当日出荷スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。サイズ20OZ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
MTLフルード Extra Light (75wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ75WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クーラノル
MAXIMA(マキシマ)¥3,798税込¥4,1781個(1892mL)4日以内出荷徹底的に不純物を除去し、脱イオン化した蒸留水と高性能50:50で配合した、水で薄めず使用するストレートタイプのクーラント。アルミやマグネシウム製の冷却システムにも使用でき、ウォータポンプやライン、システム全体の潤滑剤としても機能。錆や腐食、泡化状態を防止する高性能クーラントです。サイズ64OZ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
チェーン ガード
MAXIMA(マキシマ)¥2,198税込¥2,4181個(184mL)4日以内出荷チェーン各部に深く浸透し、動きをスムーズにします。塗布後はチェーンワックスでコートする事で更に効果を高めます。スロットルやクラッチケーブルのグリスアップにも最適。サイズ8OZ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チェーン ワックス
MAXIMA(マキシマ)¥2,198税込¥2,4181個(155mL)4日以内出荷チェーン表面にWAX状の特殊な被膜を形成し、錆や泥等を寄せ付けず、スムーズな作動を長時間持続します。チェーンガードで下地処理する事で更に効果を高めます。Oリングチェーンに最適。サイズ8OZ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MTLフルード Racing (80wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ80WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MTLフルード Endurance(85wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ85WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
530MX-4 レーシング (MX/OFF)
MAXIMA(マキシマ)¥4,698税込¥5,1681個(1L)4日以内出荷100% トリプルエステル化学合成 フルレースグレードオイル。 最先端の添加剤技術によって、エンジン各部の磨耗、温度上昇を防ぎ、エンジンのパフォーマンスを最大限に発揮。過酷な状況下においてもオイル粘度を安定させ、強力な油膜を保持することによって、エンジンパーツやクラッチの摩耗を抑えます。 高出力かつ強力なトルクを必要とする、オフロードバイクのレーシングエンジンに最適です。タイプ5W30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性