タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
ひょう量(g)2000(最大計量)
最小表示1 g
文字高(mm)表示15
オートパワーオフ約6分
電源DC 3V(単4乾電池2本)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31
本体質量(g)約287
仕様シリコンゴム脚あり
高級感あふれるクロムメッキ加工。
見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。
重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。
最大計量(g)2000
色クロム
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS
寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約345
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源単4乾電池×2本(付属)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約直径140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27
計量皿寸法(Φmm)140
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
TKG品番9-0601-0501
TKG品番(2017)6-0539-0401
ひょう量単位g
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード