4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体組成計 インナースキャンデュアル RD931L タニタ 動画あり
無線LAN通信とBluetooth®通信が可能 4CTechnology搭載でより真値へ。 筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。 体重50g単位の高精度測定。 「脈拍測定機能」を搭載。 Bluetooth®通信および無線LAN通信可能。 iPhone・Androidスマートフォンと連携。 毎日使うものだから手軽な充電池式。
仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才) 付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B) 材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウム ひょう量(kg)(最大計量)180 電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池) 最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g 測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い 本体質量(kg)約 2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327 機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり 保証期間1年 通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) モードアスリート:あり、ゲスト:あり 取扱説明書(2.66MB) 判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才 登録人数4人
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアル周波数体組成計 DC13C タニタ 動画あり
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻 材質ABS、ステンレス、鉄 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)36 ひょう量(kg)(最大計量)200 電源ACアダプター(12V 3A) 最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg 測定方式体重:電気抵抗線式 本体質量(kg)約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603 測定方法デュアル周波数(2周波数) 入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm 機能音声:なし 用紙専用感熱式プリンター用紙 測定周波数6.25kHz/50kHz 測定電流500μA以下 表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など 保証期間1年 材質(電極)ABSメッキ インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート 測定部位全身(4電極BIA法) 取扱説明書(3.03MB) 測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位) 出力装置感熱式プリンター(内蔵)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270 目量(kg)0.1 測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定) インターフェース【外部】RS-232C、USB 測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定 寸法(mm)380×656×181 印字方式感熱式プリンター 付属品専用感熱式プリンタ、専用サーマルロール紙(1巻)
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

体組成計 BC332L タニタ 動画あり
おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート 自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。 Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。 50g単位の高精度測定と充実した測定項目。 どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。
仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本 材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス ひょう量(kg)(最大計量)150 最小表示0~100kgまで50g 100~150kgまで100g 測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い 本体質量(kg)約 1.5(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274 機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり 保証期間1年 通信機能Bluetooth Low Energy technology モードアスリート:あり、ゲスト:あり 取扱説明書(6.85MB) 登録人数5人
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)