「タニタ プリンター用紙」の検索結果
適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201
寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60
質量(g)約540
ロール幅(mm)58
ロール長さ(m)37
1式(4巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。
<対応機種>
OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種OP202/OP203P/OP204
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)
セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
適合MC-780A
寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160
サイズA4
質量(g)約5500
1箱(1000枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタ。
対応(プリンター用紙)OP300、OP301
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1式(6缶)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
FC900/1000/1200共通のマウスピース。
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様専用感熱紙 4巻入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25m
対応機種BP-910、OP-202、OP-203、OP-204
アズワン品番7-8480-13
1箱(4巻)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。
全身の体組成を約10秒で測定可能。
測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。
本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻
材質ABS、ステンレス、鉄
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)36
ひょう量(kg)(最大計量)200
電源ACアダプター(12V 3A)
最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg
測定方式体重:電気抵抗線式
本体質量(kg)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603
測定方法デュアル周波数(2周波数)
入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm
機能音声:なし
用紙専用感熱式プリンター用紙
測定周波数6.25kHz/50kHz
測定電流500μA以下
表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など
保証期間1年
材質(電極)ABSメッキ
インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート
測定部位全身(4電極BIA法)
取扱説明書(3.03MB)
測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)
出力装置感熱式プリンター(内蔵)
適合機種MC-780A
セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタホルダー、専用感熱用紙(CS-T04)4巻
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。
体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。
4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。
測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。
診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270
目量(kg)0.1
測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定)
インターフェース【外部】RS-232C、USB
測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定
寸法(mm)380×656×181
印字方式感熱式プリンター
付属品専用感熱式プリンタ、専用サーマルロール紙(1巻)
下記の機種に対応したラベルシール用紙です。1巻で約185枚のシールが印刷できます。
<対応機種>
OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
対応機種OP203P
1セット(4巻)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
「手動身長計付き体重計 BH-200A」、「手動身長計 BH-100」に対応した感熱式プリンタセット。
セット内容プリンタ本体、ACアダプタ、RSケーブル、専用感熱紙(OP-300)4巻
アズワン品番63-7292-36
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
アルコール検知器「FC1200」用のRS232C通信ケーブルです。
コード長さ(m)1.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷