19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)7.1 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848 目量(kg)0.05 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 材質ABS、アルミ、PVC 寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310 質量(kg)4 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、アルミ、PVC 質量(g)約4000 電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g)100 電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ トラスコ品番765-8753 材質ABS、アルミ、PVC 寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310 質量(kg)4 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、アルミ、PVC 質量(g)約4000 電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g)100 電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg)4.6(電池含まず) 目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ15/30/45/60分/連続 設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.1 付属品ACアダプタ 質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
欠品中

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)5.1 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56 目量(kg)0.05 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.1 付属品ACアダプタ 質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.05 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 付属品ACアダプタ 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)5.1 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56 目量(kg)0.05 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表示部やACアダプタをまとめて収納できます。
適合機種PW-650A
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

デュアル周波数体組成計 DC13C タニタ 動画あり
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻 材質ABS、ステンレス、鉄 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)36 ひょう量(kg)(最大計量)200 電源ACアダプター(12V 3A) 最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg 測定方式体重:電気抵抗線式 本体質量(kg)約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603 測定方法デュアル周波数(2周波数) 入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm 機能音声:なし 用紙専用感熱式プリンター用紙 測定周波数6.25kHz/50kHz 測定電流500μA以下 表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など 保証期間1年 材質(電極)ABSメッキ インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート 測定部位全身(4電極BIA法) 取扱説明書(3.03MB) 測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位) 出力装置感熱式プリンター(内蔵)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー 寸法(mm)350×510×1777~2327 測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替) 電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売) 本体質量(kg)8.5 測定方法身長/ドットコード読み取り方式 機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音 最小表示単位身長/0.1cm アズワン品番64-7660-99 通信ポートUSB、RS-232C
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷