2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型 子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示 高齢者でも見やすい大きな文字 業務用でも採用されている黒球式 日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)
材質耐熱ABS、PMMA、PP 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1% 表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン) 電池寿命約6カ月(1日4時間使用時) 音量(dB)大(75)・小(65)・オフ 使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと) 保証期間1年 ホワイト 温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50 湿度測定範囲(%)(相対)20~90
1個
4,990 税込5,489
欠品中

熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。加えて2段階のインフルエンザ注意レベルもお知らせ。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。
用途屋内・屋外で作業や運動などをする方の熱中症予防。季節性インフルエンザ注意機能付きで年中使用可能。 仕様WBGT・周囲温度・相対湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、50.0℃を超えるとHI表示)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●インフルエンザ注意:2段階(「注意」「警戒)、●使用範囲(気温):-10~60.0℃、●使用範囲(相対湿度):0.0~100.0%、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):5.0~60.0℃、●保存環境(相対湿度):20.0~80.0%(結露なきこと)、●日常生活における熱中症予防指針:4段階12レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●気温(TEMP)精度:-10.0~60.0℃:±1.0℃、●気温(TEMP)測定範囲:0.1℃単位(-10.0℃未満はLo表示、60.0℃を超えるとHI表示)、●相対湿度(RH)測定範囲:0.1%単位、●相対湿度(RH)精度:30.0~90.0%:±3.0% それ以外は±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●防じん防水保護等級:IP65、●黒球温度(Tg)測定範囲:0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満はLo表示、60.0度を超えるとHI表示)、●黒球温度(Tg)精度:0.0~60.0℃:±1.0℃ 付属品取扱説明書(保証書付)、つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取り付け用電池フタ、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池、保管用袋(本体梱包) 材質耐熱ABS、PMMA 規格JIS B 7922:2023準拠 電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 本体質量(g)約79(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む) 温度測定範囲(℃)-10.0~60.0 湿度測定範囲(%)0.0~100.0RH 電池寿命約8か月(1日4時間使用時) 特性防塵・防水 取扱説明書(0.77MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×112×33
1個
11,900 税込13,090
欠品中

関連キーワード