「テルモ活動量計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS
寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14
測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約26(乾電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35
文字高(mm)9.3
機能【走行判定機能】あり
保証期間1年
電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)
通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14
設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。
1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。
その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。
14日間メモリー。
メモリー14日間
付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15
測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal
材質(本体)ABS、PC
質量(g)約28(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
本体質量(g)約28(電池含む)
表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15
設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式3Dセンサー
メモリー14日間
仕様ISO9001対象
付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13
測定範囲1~99999999歩
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、累計歩数、累計日数
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5
最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー
付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)28(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)219
表示項目歩数
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
関連キーワード