4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
ブラック 仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒 付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本 材質ABS 寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS 質量(g)約100(電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 電源DC3.0V(単4×2本使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20 表示形式デジタル 設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒 保証期間1年 設置方法マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ 音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
欠品中

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約73(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.55MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)