歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー
付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)28(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)219
表示項目歩数
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式3Dセンサー
メモリー14日間
仕様ISO9001対象
付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13
測定範囲1~99999999歩
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、累計歩数、累計日数
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5
最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
関連キーワード