「二重跳び用なわとび」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもどこでも使える縄跳び。 室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。 室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。 消費カロリーが分かる。 跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位) 付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム 寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26 グリーン 測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回 材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 保証期間1年 電池寿命約3年(1日10分使用にて) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26 カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

関連カテゴリ