1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式3D加速度センサー 仕様ホイッスルあり 付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PC、PMMA 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む) 表示【歩数】0~99999歩(1歩単位) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34 文字高(mm)10 精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による 保証期間1年 電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 住警器