乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)約0.99
色ホワイト
電源DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数6
目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5
測定範囲(kg)最大150
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本
材質ABS、AS
寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)150
最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.1(電池含)
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象
付属品単3乾電池×4本
トラスコ品番765-8630
材質ABS、AS
寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)1.1(乾電池含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
電源(V)DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体重
最小表示(g)100
文字高(mm)46
消費電流(mA)最大60
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バックライト付で見やすい。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300
質量(kg)約1.7(乾電池含)
色メタリックブルー
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1700(電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3V 単4形乾電池2本
ひょう量(kg)150
電源DC3V、単4乾電池2本使用
最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)
消費電流(mA)最大20
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
主材質ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
文字高51mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象
付属品アルカリ単4乾電池×4本
材質ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320
質量(kg)3(乾電池含む)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約3000(乾電池含む)
電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本
ひょう量(kg)200
電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本
最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)
測定項目体重
最小表示(g)100
文字高(mm)51
消費電流(mA)最大60
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)200
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本
材質ABS、AS、PE
電源(V)DC3 単3形乾電池2本
最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g
本体質量(g)約 740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200
文字高(mm)30
その他の機能ステップオン機能
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
計量範囲0 ~ 150 kg
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
乗り降りしやすい薄さ22mm。
文字高52mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。
最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)
仕様ISO9001対象
付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300
質量(kg)1.7(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1700(電池含む)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
ひょう量(kg)150
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定項目体重
最小表示(g)100
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大20
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
抱えたペットの体重がはかれる「ペットモード」付き
ご自宅でも簡単にペットの体重がはかれます。
日々の体重推移をチェックして、大切なペットの健康管理に。
体重50g単位の高精度測定
細かくはかれるから、ペットの小さな変化も見逃しません。
ペットだけでなく家族みんなでお使いいただけます。
こだわりの使いやすさ
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式 ※ペットモードを除く
薄さ27mmだから乗り降りしやすい
A4サイズのコンパクト設計で場所をとらない
お手入れのしやすいフラットデザイン
仕様地域設定:5区分
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本
材質ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)約 1.5(乾電池含む)
色アイボリー
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)最大:150
電源DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
最小表示(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
文字高(mm)36
機能ステップオン機能
最小目盛50g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。
スーツケースの重さ
発送する荷物や郵便物の重さ
まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重
ペットの体重
ひょう量(kg)150
材質ABS、PE、強化ガラス
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本
設定項目地域:5区分
機能ステップオン機能
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(g)約1500(乾電池含む)
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
保証期間1年
最小目盛(g)50
最小目盛50g
最大計量(kg)150
最小表示(g)50
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
乗り降りしやすい薄さ22mm。
付属品CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300
質量(kg)約1.7(乾電池含)
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1700(電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)150
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)
消費電流(mA)最大20
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
主材質ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。
仕様ISO9001対象
付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚
トラスコ品番765-8648
材質ABS、AS
寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306
質量(kg)2.3
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、鉄
質量(g)約2300
電源(V)ソーラーバッテリー
ひょう量(kg)150
電源ソーラーバッテリー
最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g
測定項目体重
最小表示(g)200
文字高(mm)23
最小目盛200 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48
消費電流30μA以下
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー
寸法(mm)350×510×1777~2327
測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替)
電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)8.5
測定方法身長/ドットコード読み取り方式
機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音
最小表示単位身長/0.1cm
アズワン品番64-7660-99
通信ポートUSB、RS-232C
1個
¥89,980
税込¥98,978
24日以内出荷
関連キーワード