10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体組成計 スタンダードモデル
付属品アルカリ単3乾電池×4本 材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268 ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約1100(電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重 最小表示(g)100 最小目盛100g 測定単位100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)1.5(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4形乾電池4本 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体組成計 BC810 タニタ 動画あり
測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。 視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。
用途生活習慣を改善したい方へ 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) 材質ABS、AS、ステンレス 寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300 質量(kg)約1.5 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg) 表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38 文字高(mm)(表示)28/35 機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり 消費電流(mA)(最大)50 最小目盛100g 測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300 設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位) 計量範囲0~150kg 判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い 登録人数4人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本) 材質ABS、AS、PE、ステンレス 寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス 質量(g)約1300 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本) ひょう量(kg)150 測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量 最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg) 本体質量(kg)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33 文字高(mm)17/40 機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付) 消費電力(mA)(最大)30 最小目盛100g 測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274 設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上) 計量範囲0~150kg 判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才) 登録人数5人 適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1400(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.4(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25 文字高(mm)約28 機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210 登録人数5人+ゲストモード 適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動認識機能付きで、乗るだけで体組成を表示します。(登録最大人数5人)。立てかけて収納しても誤差が生じない設計です。
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充実した機能でお手頃価格の体組成計エントリーモデル
用途健康の為に体重計から体組成計に買い替えをお考えの方。手軽に健康管理を行いたい方。 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)×4本) 材質ABS、AS、PE、PET、ステンレス 寸法(mm)幅278×高さ36×奥行285 質量(kg)約1.2 ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス 質量(g)約1200(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 測定項目体脂肪率・BMI・筋肉量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・前回値表示・登録人数5名+ゲストモード 最小表示(g)100単位(0 kg~100 kg)、200単位(100kg~150 kg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×36×285 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅278×高さ36×奥行285
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

デュアル周波数体組成計 DC13C タニタ 動画あり
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻 材質ABS、ステンレス、鉄 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)36 ひょう量(kg)(最大計量)200 電源ACアダプター(12V 3A) 最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg 測定方式体重:電気抵抗線式 本体質量(kg)約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603 測定方法デュアル周波数(2周波数) 入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm 機能音声:なし 用紙専用感熱式プリンター用紙 測定周波数6.25kHz/50kHz 測定電流500μA以下 表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など 保証期間1年 材質(電極)ABSメッキ インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート 測定部位全身(4電極BIA法) 取扱説明書(3.03MB) 測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位) 出力装置感熱式プリンター(内蔵)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)