9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
1台
4,298 税込4,728
欠品中

文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品単3乾電池×4本 トラスコ品番765-8630 材質ABS、AS 寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278 質量(kg)1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 電源(V)DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)46 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品アルカリ単4乾電池×4本 材質ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320 質量(kg)3(乾電池含む) ブラック 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約3000(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本 ひょう量(kg)200 電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本 最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで) 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)51 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
1台
6,998 税込7,698
欠品中

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
欠品中

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

乗り降りしやすい薄さ22mm。 文字高52mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。
最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで) 仕様ISO9001対象 付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300 質量(kg)1.7(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 ひょう量(kg)150 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大20 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー 寸法(mm)350×510×1777~2327 測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替) 電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売) 本体質量(kg)8.5 測定方法身長/ドットコード読み取り方式 機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音 最小表示単位身長/0.1cm アズワン品番64-7660-99 通信ポートUSB、RS-232C
1個
89,980 税込98,978
24日以内出荷