6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 動画あり
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。 計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差) 最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1 付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390 質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲0~20kg 材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g)約2200(乾電池、マット含む) 電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg)20 電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93 文字高(mm)26 最小目盛5g データメモリ前回体重・前回授乳量 保証期間1年 最大計量(kg)20 最小目盛(g)5 電池寿命約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位kg
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg)4.6(電池含まず) 目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ15/30/45/60分/連続 設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1式(3枚)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精度等級3級。 医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適。 授乳量が確認できる専用キー付、転倒防止カバー付。
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)