ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ
メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能
お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
色ブラック
仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒
付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本
材質ABS
寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS
質量(g)約100(電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池2本
電源DC3.0V(単4×2本使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20
表示形式デジタル
設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒
保証期間1年
設置方法マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ
音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上
カウントダウン機能○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様水洗いOK、マグネット付
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約110(乾電池含)
電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式デジタル
設定時間最大99分99秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112
防水性IPX7
音量(dB)(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能○
リピート機能○
関連キーワード