3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 本体厚さ9mmの超薄型設計。
設定時間最大99分59秒/最小1秒 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA 寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)56(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×9×70 表示形式デジタル 保証期間1年 最大設定時間99分59秒 設置方法吸盤 電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個) 材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル 表示形式デジタル 設置方法吸盤 カウントダウン機能
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。
設定時間最大99分59秒/最小1秒 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA 質量(g)42(電池含む) 電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78 表示形式デジタル 設置方法吸盤 電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)