1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒 仕様ストラップ穴・マグネットあり 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個) 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約62(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 本体質量(g)約62(電池含む) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76 表示形式デジタル 保証期間1年 最小設定時間1秒 設置方法マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能 リピート機能
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 冷蔵庫