「塩分濃度計 校正」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67
付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25
測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)約67(電池含む)
電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛0.001
使用環境4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間1年
電池寿命約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池
材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ
使用温度範囲(℃)10~40
塩分濃度範囲(%)0.4~1.4
測定温度範囲(℃)30~90
色ホワイト
最小目盛0.4~0.7%
保証期間1年
0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
関連キーワード