4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67 付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25 測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g)約67(電池含む) 電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛0.001 使用環境4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間1年 電池寿命約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。 付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池 材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ 使用温度範囲(℃)10~40 塩分濃度範囲(%)0.4~1.4 測定温度範囲(℃)30~90 ホワイト 最小目盛0.4~0.7% 保証期間1年
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩分濃度がひと目でわかる 味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。 0.6%~1.2%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「から味」の3段階でLED表示します。 生活防水設計で水回りでも安心 IPX4相当の生活防水ですので、キッチンなどの水回りでも安心してお使いいただけます。 電池交換が可能に 従来モデル(SO-302)ではできなかった電池交換に対応。末永くお使いいただけます。 安心の素材<BPA free> 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 寸法(mm)幅171×高さ12×奥行34 ホワイト 測定範囲塩分濃度0.6%~1.2% 材質(本体)本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理 質量(g)約27(電池含む) 使用温度範囲(℃)20~30(使用する環境温度) 電源(V)DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 表示方式LED3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×12×34 保証期間1年 電池寿命約3年(1日5回使用の場合) 測定温度範囲(℃)60~80 (スープなどの温度) 防水仕様生活防水 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ12×奥行34
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

関連カテゴリ