文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象
付属品単3乾電池×4本
トラスコ品番765-8630
材質ABS、AS
寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)1.1(乾電池含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
電源(V)DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体重
最小表示(g)100
文字高(mm)46
消費電流(mA)最大60
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード