カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • 棒状温度計(2)
    • デジタル温度計(3)
  • 厨房用品(7)
    • 厨房用温度計(7)
絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • モノタロウ(10)
  • シンワ測定(65)
  • 佐藤計量器製作所(270)
  • エスコ(249)
  • エンペックス気象計(67)
  • クレセル(28)
  • ドリテック(11)
  • 日本計量器工業(72)
  • 東亜計器(66)
  • 高森コーキ(11)
  • testo(テストー)(193)
  • 安藤計器製工所(116)
  • 安立計器(105)
  • CHINO(チノー)(104)
  • アズワン(81)
  • 熱研(81)
  • イチネンTASCO(73)
  • 三商(66)
  • 理化工業(64)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
測定範囲(℃)
  • 0~300(1)
  • 10~50(1)
  • 20~60(1)
  • 20~220(1)
  • -10~60(2)
  • -20~40(3)
  • -30~60(2)
  • -50~250(1)
特殊用途
  • 風呂・サウナ用(2)
最小目盛(℃)
  • 2(2)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(1)
その他・樹脂
設置方式
  • 壁掛け(1)
  • 浮ひょう(1)
壁掛け・浮ひょう
分解能
  • 2(1)
2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計 タニタタニタ シンプルシリーズ デジタル温度計タニタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付きクッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開・測定温度範囲:-50℃から240℃・最小表示:0.1℃・表示周期:1秒毎・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー材質PP、PET、ステンレス質量(g)40電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ
2,698税込2,968
1台
当日出荷
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計材質耐熱ABS、PET、ステンレスオートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)防水性IPX7表示範囲(℃)-50~250使用温度範囲(℃)0~50電池寿命約1年(毎日10分使用時)表示周期0.5秒毎最小目盛(℃)0.1寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16質量(g)約38(電池含む)測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16保証期間1年最小目盛0.1 ℃
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に仕様フック穴:あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
無線温湿度センサー タニタ無線温湿度センサータニタ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
コンディションセンサー タニタコンディションセンサータニタ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC質量(g)約330(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0通信方式特定小電力無線使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65(子機のみ)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31カレンダー月日・曜日表示通信距離(m)最大約50
デジタル温度計 タニタデジタル温度計タニタ(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
予約販売
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレスホワイト材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年
湯温計 ラッコちゃん タニタ湯温計 ラッコちゃんタニタ
599税込659
1台
当日出荷
赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45全長(mm)170材質(本体)PS質量(g)約70測定範囲(℃)20 ~ 60測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45分解能2℃温度測定範囲(℃)20~60測定対象湯音表示範囲(温度)20~60℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)20 ~ 60設置方式お湯に浮かべる使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計 タニタ湯温計タニタ(7件のレビュー)
779税込857
1台
当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25全長(mm)180ホワイト材質(本体)AS/ABS質量(g)約64測定範囲(℃)10 ~ 50測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25表示範囲(温度)10~50℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)10 ~ 50設置方式壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
冷凍・冷蔵庫用温度計 タニタ冷凍・冷蔵庫用温度計タニタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
オーブン用温度計 タニタオーブン用温度計タニタ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃)0~300材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33クロム測定範囲0 ~ 300 ℃材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス質量(g)46最小表示10℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85最小目盛(℃)10表示範囲(℃)0 ~ 300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタクックサーモ 揚げもの用温度計タニタ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43質量(kg)0.04クロム測定範囲20 ~ 220 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約40最小表示5℃最小目盛(℃)5表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43直径×長さ(mm)43×145
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニークなデザインに見やすい目盛り。
材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20 ~ 40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
予約販売
適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20 ~ 40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(16件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ130×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約130タイプ掛けタイプ精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20 ~ 40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30温度表示方式アナログ
料理用温度計 タニタ料理用温度計タニタ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)直径35×145クロム測定範囲0 ~ 100 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約28最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)0~100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら