「授乳ケープ」の検索結果
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)
色アイボリー
測定範囲0~20kg
材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)20
電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
文字高(mm)26
最小目盛5g
データメモリ前回体重・前回授乳量
保証期間1年
最大計量(kg)20
最小目盛(g)5
電池寿命約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位kg
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)4.6(電池含まず)
目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ15/30/45/60分/連続
設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg