7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。 付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本) 材質ABS、PMMA 電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本 本体質量(g)約72(乾電池含む) 測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー 表示最高最低温湿度表示:あり 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46 温度測定範囲(℃)-5~50 湿度測定範囲(%)20~95 単位湿度:0.01 表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm 時計機能12時間 ・ 24時間表示 湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 % 温度設定単位0.1 ℃ 快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし) 取扱説明書(0.77MB) 表示周期20 秒毎 測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付き 電池寿命約1年 取扱説明書(1.98MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0~45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法置き式、壁掛け式 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間 その他フック穴付き 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20-95 電池寿命約1年 時計機能24時間 カレンダー月・日・曜日 表示周期約20秒に1回 測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa 最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

BP223-WH タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ 動画あり
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約228(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約228(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能90回×2人分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー 材質ABS 最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位 本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇 測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」) 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合) カレンダー日付・曜日 取扱説明書(0.84MB) アラーム約30秒 音量65dB以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
1台
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)