「熱中症指数計 タニタ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。
シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー
材質ABS
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)
カレンダー日付・曜日
取扱説明書(0.84MB)
アラーム約30秒 音量65dB以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
光と顔イラストでわかりやすい表示。
大きな表示で見やすい。
暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本
材質ABS、PMMA
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 218(電池含む)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)
取扱説明書(0.6MB)
アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
1台
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。
暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。
暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。
置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド
材質ABS、PS
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位
本体質量(g)約 99(スタンド含まず)
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)10~40
機能暑さ指数(4段階)
湿度測定範囲(%)20~90
保証期間1年
取扱説明書(0.36MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
1台
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
関連キーワード