電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。
電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能
水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1
付属品お試し用乾電池
材質(本体)ABS、(表示部)PET
寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源単4形乾電池×2本
計量皿寸法(mm)幅110×奥行110
最小目盛1g
保証期間1年
最小目盛(g)1
電池寿命約1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154
ひょう量単位kg
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。
計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約313(乾電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池×2本
最小表示(g)1
本体質量(g)約313(乾電池含む)
精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
測定方式電気抵抗線式
計量皿寸法(mm)約直径140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27
文字高(mm)28
機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり
計量皿寸法(Φmm)約140
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
ひょう量単位g
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
色アイボリー
測定範囲0~2000g
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
表示文字サイズ表示高:20mm
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。最大計量2kg、最小表示1g
付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き)
ひょう量(g)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27
表示単位1g
電源を入れたらすぐに計量できる「すぐゼロ」、数字がすぐにピタッと表示される「すぐピタ」搭載。
寸法(mm)170×120×27
表示単位0~250gまで1g単位、250~1000gまで1.5g単位で表示
ひょう量(kg)1000g
ひょう量単位g
関連キーワード