・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)約 386(乾電池含む)
電池寿命連続使用で約100時間以上
計量範囲0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
郵便料金がひと目でわかる。電池がいらないアナログレタースケール。目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。
仕様計量皿取り外し:可能
付属品取扱説明書
色ホワイト
最小表示2g
保証期間1年
主材質PS
計量範囲0~500g
計量精度0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
お好きな1つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体にフック穴が付いているので、壁にかけて収納も可能。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)
付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)1g
本体質量(g)約340
対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、フック穴、追加計量(0表示機能)
表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal
保証期間1年
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約60時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×245×38
計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:20
お好きな1つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体にフック穴が付いているので、壁にかけて収納も可能。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)
付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)1g
本体質量(g)約340
対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、フック穴、追加計量(0表示機能)
表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal
保証期間1年
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約60時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~1000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×245×38
計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから250gまで:±2g、250gを超え1000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:20
お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)
付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
色アイボリー
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g)
本体質量(g)約299(電池含む)
対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal
保証期間1年
フックフック穴(ハンガーフック)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約60時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.88MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×31×186
計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g
表示寸法(mm)文字高:28
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄
色チェリーレッド
最小表示(g)10
本体質量(g)450
精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165
取扱説明書(0.54MB)
計量範囲2000g
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄
色コーラルピンク
最小表示(g)10
本体質量(g)450
精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165
取扱説明書(0.54MB)
計量範囲2000g
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード