最低限必要な機能に特化したシンプルな体組成計
トレンドやライフスタイルにゆるやかに寄り添う華やかなデザイン。
立ったままでも見やすい。
ステップオン+自動認識でカンタン測定。乗るだけだから、毎日続けられる。
仕様体脂肪率:5.0~75.0% 0.1%単位 対象年齢:6~99才
付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池4本
材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
ひょう量(kg)(最大計量)150
電源DC6V/単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
本体質量(g)約1.4
測定方式BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×25×210
保証期間1年
取扱説明書(3.66MB)
判定方法体脂肪率:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:標準/やや過剰/過剰
関連キーワード