環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。
仕様ISO9001対象
付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚
トラスコ品番765-8648
材質ABS、AS
寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306
質量(kg)2.3
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、鉄
質量(g)約2300
電源(V)ソーラーバッテリー
ひょう量(kg)150
電源ソーラーバッテリー
最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g
測定項目体重
最小表示(g)200
文字高(mm)23
最小目盛200 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48
消費電流30μA以下
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード