3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤 特性防食 形状110g入チューブ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820 耐熱性-20℃~90℃ 主成分変成シリコーン樹脂混合物 臭気微臭 密度(g/cm3)1.5(23℃) 外観ペースト状(ゴム弾性体) 硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12 溶解性水に不溶 タックフリータイム(分)10(23℃) 耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(110g)
2,698 税込2,968
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)12~30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)12~30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
9日以内出荷