「給湯用ライニング鋼管」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
給水・給湯、鉄管・SUS管専用
多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤
各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤
各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤
ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤
合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤
一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水)
給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤
特性防食
形状110g入チューブ
色青
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820
耐熱性-20℃~90℃
主成分変成シリコーン樹脂混合物
臭気微臭
密度(g/cm3)1.5(23℃)
外観ペースト状(ゴム弾性体)
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
溶解性水に不溶
タックフリータイム(分)10(23℃)
耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(110g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色白
使用温度範囲(℃)90℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル共重合体樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)12~30
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)90℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル共重合体樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)12~30
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード