シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。
適合SUS・鉄管・銅管・合金
色白
使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161
主成分シリコーン混合
適合流体水、ガス、油、蒸気配管
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)50
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル樹脂
液性非水溶性液体
耐熱温度(℃)150
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)6~24
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色白
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル樹脂
液性非水溶性液体
耐熱温度(℃)150
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)6~24
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量125mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
給水・給湯、鉄管・SUS管専用
多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤
各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤
各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤
ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤
合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤
一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水)
給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤
特性防食
形状110g入チューブ
色青
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820
耐熱性-20℃~90℃
主成分変成シリコーン樹脂混合物
臭気微臭
密度(g/cm3)1.5(23℃)
外観ペースト状(ゴム弾性体)
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
溶解性水に不溶
タックフリータイム(分)10(23℃)
耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(110g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)常温
主成分フェノール樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)20~30
耐圧(kg/cm2)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
用途配管関係
材質飽和グラスファイバー布
色灰色
使用温度範囲(℃)-30~250℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108
硬化時間(分)約30
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係
適合鋼管
色銀黒
使用温度範囲(℃)250℃
主成分フェノール樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)20~30
耐圧(kg/cm2)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)150℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル樹脂
液性非水溶性液体
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)6~24
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)90℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル共重合体樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)12~30
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色白
使用温度範囲(℃)90℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル共重合体樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)12~30
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色黒
使用温度範囲(℃)常温
主成分フェノール樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)20~30
耐圧(kg/cm2)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色グリーン
使用温度範囲(℃)常温
主成分エポキシ樹脂
適合流体都市ガス、プロパンガス
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)10~20
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色赤茶
使用温度範囲(℃)150℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル樹脂
液性非水溶性液体
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)6~24
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
使用温度範囲(℃)常温
主成分エポキシ樹脂
適合流体都市ガス、プロパンガス
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)10~20
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色アイボリー
使用温度範囲(℃)常温
主成分エポキシ樹脂
適合流体都市ガス、プロパンガス
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)10~20
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
用途配管関係
材質飽和グラスファイバー布
色灰色
テープ幅(mm)76.2
規格(日本水道協会規格)JWWA Z108
耐熱温度(℃)-30~250
危険等級その他のもの
テープ長さ(mm)2743
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色赤茶
使用温度範囲(℃)常温
主成分フェノール樹脂
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)20~30
耐圧(kg/cm2)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(500g)
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。
用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。
仕様平ノズル付
適合SUS・鉄管・銅管
色白(オフホワイト)
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分メタクリレートエステル
硬化時間(時間)1~24(材質により異なる)
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)200
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1本(110g)
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
関連キーワード