18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。 適合SUS・鉄管・銅管・合金 使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150 適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161 主成分シリコーン混合 適合流体水、ガス、油、蒸気配管 硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12 危険等級 耐圧(kg/cm2)50 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 耐熱温度(℃)150 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 耐熱温度(℃)150 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量125mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤 特性防食 形状110g入チューブ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820 耐熱性-20℃~90℃ 主成分変成シリコーン樹脂混合物 臭気微臭 密度(g/cm3)1.5(23℃) 外観ペースト状(ゴム弾性体) 硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12 溶解性水に不溶 タックフリータイム(分)10(23℃) 耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(110g)
2,698 税込2,968
当日出荷

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)常温 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
用途配管関係 材質飽和グラスファイバー布 灰色 使用温度範囲(℃)-30~250℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108 硬化時間(分)約30 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1巻
3,500 税込3,850
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)常温 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係 適合鋼管 銀黒 使用温度範囲(℃)250℃ 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)150℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 グリーン 使用温度範囲(℃)常温 主成分エポキシ樹脂 適合流体都市ガス、プロパンガス 危険等級 乾燥時間(時間)10~20 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)12~30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 赤茶 使用温度範囲(℃)150℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル樹脂 液性非水溶性液体 危険等級 乾燥時間(時間)6~24 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 アイボリー 使用温度範囲(℃)常温 主成分エポキシ樹脂 適合流体都市ガス、プロパンガス 危険等級 乾燥時間(時間)10~20 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)常温 主成分エポキシ樹脂 適合流体都市ガス、プロパンガス 危険等級 乾燥時間(時間)10~20 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)12~30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
用途配管関係 材質飽和グラスファイバー布 灰色 テープ幅(mm)76.2 規格(日本水道協会規格)JWWA Z108 耐熱温度(℃)-30~250 危険等級その他のもの テープ長さ(mm)2743 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
6,998 税込7,698
10日以内出荷

一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 赤茶 使用温度範囲(℃)常温 主成分フェノール樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)20~30 耐圧(kg/cm2)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
2,198 税込2,418
13日以内出荷

金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。
用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。 仕様平ノズル付 適合SUS・鉄管・銅管 白(オフホワイト) 使用温度範囲(℃)-55~200 主成分メタクリレートエステル 硬化時間(時間)1~24(材質により異なる) 危険等級 耐圧(kg/cm2)200 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.11L 危険物の性状非水溶性
1本(110g)
4,598 税込5,058
32日以内出荷