スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。
コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。
節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。
室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。
LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)(約)2.5
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5
モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
一定温度を保てる温度調節モード搭載。温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)1.5
色ホワイト
電源AC100V 50/60Hz
消費電力800W
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24
電源コード1.5m
モード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転)
1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時)
タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間
1個
¥5,580
税込¥6,138
4日以内出荷
関連キーワード